Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Quad Multiplexer 8:1 PDIP 41ns


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-17352214
Hersteller:
     NXP
Herst.-Nr.:
     74HC157N
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
74HC
74HC Logic
74HC Logik
HC Logic
Quad Multiplexer, Typ=74HC157N, Ausgangsstrom ‚High‘=-5.2 mA, Ausgangsstrom ‚Low‘=5.2 mA, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Gatterlaufzeit=41 ns, Kanäle=4, Pins=16, Reflow Löttemperatur max=-999, Versorgungsspannung max.=6 V, Versorgungsspannung min.=2 V, Bauform=PDIP, Konfiguration=8:1, Logik-Familie=74HC, Logikbaustein Typ=Multiplizierer, Verpackung=Röhre
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TH
Höhe:
7 mm
Nettogewicht:
0,300 g
Tiefe:
20 mm
Bruttogewicht:
0,3 g
Breite:
9 mm
MERCATEO_WA_NR:
8542399000
Weitere Suchbegriffe: HC-Logik, Analog-Multiplexer, Multiplexer IC, hc-logik nxp, 74hc logic, Quad Multiplexer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,4721*
  
Preis gilt ab 45.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 1,128*
€ 1,34232
pro Stück
ab 30 Stück
€ 1,088*
€ 1,29472
pro Stück
ab 60 Stück
€ 1,068*
€ 1,27092
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,742*
€ 0,88298
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,682*
€ 0,81158
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,6021*
€ 0,7165
pro Stück
ab 45000 Stück
€ 0,4721*
€ 0,5618
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.