Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

8051 CISC Hochleistungs-CMOS-Mikrocontroller mit geringer Leistungsaufnahme 8bit 4kB PDIP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-17334022
Hersteller:
     Atmel
Herst.-Nr.:
     AT89S51-24PU
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Mikrocontroller
mikrocontroller atmel
mikrocontroller
8 bit mikrocontroller
Hochleistungs-CMOS-Mikrocontroller mit geringer Leistungsaufnahme, Typ=AT89S51-24PU, AD-Wandler-Kanäle=-999, ADC-Auflösung=-999, Anzahl Timer/Zähler=2, Anzahl programmierbarer E/A=32, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=15.24 mm, DAC-Auflösung=-999, Datenbusbreite=8 bit, Grösse Erweiterungsspeicher max.=-999, Grösse des Datenspeichers=-999, Höhe=4.44 mm, Länge=52.57 mm, Pins=40, Programmspeichergrösse=4 kB, RAM-Speichergrösse=128 B, Reflow Löttemperatur max=-999, Taktfrequenz max.=33 MHz, Versorgungsspannung max.=5.5 V, Versorgungsspannung min.=4 V, Architektur Anweisungsset=CISC, Bauform=PDIP, Kern (Core)=8051, Montageart=Durchsteckmontage, Programmspeicher Typ=Flash, Schnittstellen=UART, Verpackung=Röhre
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
US
Höhe:
8 mm
Tiefe:
52 mm
Bruttogewicht:
7 g
Breite:
16 mm
MERCATEO_WA_NR:
8542319000
Weitere Suchbegriffe: Hochleistungs-CMOS-Mikrocontroller mit geringer Leistungsaufnahme
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,11*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,01*
€ 5,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,65*
€ 5,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,57*
€ 5,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,28*
€ 5,09
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,12*
€ 4,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,95*
€ 4,70
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,11*
€ 3,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.