Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

U/I-Wandler-IC SSOP-16


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-17316436
Hersteller:
     Analog Microelectronics
Herst.-Nr.:
     AM 462 SSOP16
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
U/I-Wandler-IC
U/I-Wandler-IC, Typ=AM 462 SSOP16, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=3.9 mm, Eingangssteuerstrom=10 nA, Höhe=1.6 mm, Länge=4.9 mm, Pins=16, Reflow Löttemperatur max=-999, Versorgungsspannung max.=35 V, Versorgungsspannung min.=6 V, Ausgangstyp=Strom, Bauform=SSOP, Eingangstyp=Spannung, Montageart=SMT, Schnittstellen=3-adrig 2-adrig
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
2 mm
Tiefe:
6 mm
Bruttogewicht:
0,01 g
Breite:
6 mm
MERCATEO_WA_NR:
8542399000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,31*
€ 19,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,88*
€ 18,90
pro Stück
ab 3 Stück
€ 14,12*
€ 16,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,30*
€ 15,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,93*
€ 13,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,77*
€ 12,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,51*
€ 10,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.