Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Linearer Spannungsregler, Positiv, 1.2 ... 37V, 1.5A, TO-220


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-17312077
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     LM317T
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
IC Spannungsregler
ic spannungsregler
Linearer Spannungsregler, Typ=LM317T, Ausgangsspannung, max.=37 V, Ausgangsspannung, min.=1.2 V, Ausgangsstrom=1.5 A, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=0 °C, Breite=4.7 mm, Höhe=8.89 mm, Lastregelung=0.1 %, Leistungsverteilung (PV)=-999, Leitungsregelung=0.01 %, Länge=10.16 mm, Pins=3, Reflow Löttemperatur max=260 °C, Ruhestrom (Iq)=-999, Versorgungsspannung max.=40 V, Bauform=TO-220, Montageart=Durchsteckmontage, Polarität=Positiv, Verpackung=Röhre
Weitere Suchbegriffe: Linearer Spannungsregler
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,387*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,7067*
€ 0,84097
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,6438*
€ 0,76612
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,6238*
€ 0,74232
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,547*
€ 0,65093
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,497*
€ 0,59143
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,487*
€ 0,57953
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,387*
€ 0,46053
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.