Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Quad NOR Gate CMOS 125ns DIP-14


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-17303792
Hersteller:
     NTE Electronics
Herst.-Nr.:
     NTE4001B
EAN/GTIN:
     768249150718
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
4000 CMOS
NOR-Gate
NOR-Gatter
nor gate
Quad NOR Gate, Typ=NTE4001B, Anzahl Gates=4, Ausgangsstrom ‚High‘=-999, Ausgangsstrom ‚Low‘=-999, Ausgänge=1, Betriebstemperatur, max.=-999, Betriebstemperatur, min.=-999, Eingänge=2, Gatterlaufzeit=125 ns, Pins=14, Reflow Löttemperatur max=-999, Versorgungsspannung max.=18 V, Versorgungsspannung min.=3 V, Bauform=DIP, Logik-Familie=CMOS, Logikbaustein Typ=NOR-Gate
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
US
Höhe:
12 mm
Tiefe:
27 mm
Bruttogewicht:
4,7 g
Breite:
12 mm
MERCATEO_WA_NR:
8542399000
Weitere Suchbegriffe: Quad NOR Gate
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 0,77*
€ 1,77*
Lager 115
16
€ 5,95*
ab € 2,55*
€ 4,12*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,12*
€ 4,90
pro Stück
ab 3 Stück
€ 3,94*
€ 4,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,62*
€ 4,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,24*
€ 3,86
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,18*
€ 3,78
pro Stück
ab 200 Stück
€ 3,06*
€ 3,64
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 2,55*
€ 3,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.