Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phasensteuerung 230 VAC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-17205529
Hersteller:
     UAL
Herst.-Nr.:
     CSR2-15E
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Phasensteuerung
Phasensteuerung, Typ=CSR2-15E, Versorgungsspannung max.=230 V, Versorgungsstrom=30 mA, Geeignet für=-999, Modulausführung=Leistungsregler
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CH
Höhe:
30 mm
Tiefe:
100 mm
Bruttogewicht:
57 g
Breite:
70 mm
MERCATEO_WA_NR:
8537109899
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 29,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,82*
€ 79,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,85*
€ 77,17
pro Stück
ab 3 Stück
€ 59,67*
€ 71,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,11*
€ 69,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,71*
€ 43,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,55*
€ 42,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,41*
€ 35,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.