Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Montagehalterung Power Supplies 46.5mm DIN-Schienenmontage


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MEAN WELL DRP-03 Montage-Kit
MEAN WELL DRP-03 Montage-Kit
Artikel-Nr.:
     115-16997490
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     DRP-03
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN-Schienen Schaltnetzteil
Hutschienen Schaltnetzteil
Montagehalterung
hutschienen schaltnetzteil mean wel...
Montagehalterung, Typ=DRP-03, Breite=2.5 mm, Höhe=46.5 mm, Tiefe=45 mm, Geeignet für=Power Supplies, Montageart=DIN-Schienenmontage, Stromversorgungszubehör – Material=-999, Stromversorgungszubehör – Typ=DIN-Schienenmontageträger, Serien=DRP Series
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TW
Höhe:
10 mm
Tiefe:
52 mm
Bruttogewicht:
23 g
Breite:
48 mm
MERCATEO_WA_NR:
8504909000
Weitere Suchbegriffe: din-schienen schaltnetzteil
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,87*
€ 1,68*
Lager 115
4110
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,98*
€ 1,69*
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,94*
€ 1,76*
2 Tage
700
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,63*
€ 2,74*
7 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 6,56*
€ 9,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,69*
€ 2,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,42*
€ 1,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,30*
€ 1,55
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,25*
€ 1,49
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.