Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DC/AC-Wechselrichter 20 ... 30V 600W Steckdose Typ F (CEE 7/3) mit Schutzkontakt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-16971550
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     2286240000
EAN/GTIN:
     7057070039358
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose
CEE-Steckdosen
DC/AC-Wechselrichter, Typ=2286240000, Ausgangsleistung intermittierend=1 kW, Ausgangsspannung, max.=230 V, Ausgangsspannung, min.=-999, Ausgänge=1, Breite=238 mm, Effizienz=90 %, Eingangsnennspannung=24 V, Eingangsspannung, max.=30 V, Eingangsspannung, min.=20 V, Höhe=80 mm, Länge=252 mm, MTBF (Mean Time Between Failures, mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen)=55000 h, Nennleistung=600 W, Nennleistung (VA)=-888, Ausgangsanschlusstyp=Steckdose Typ F (CEE 7/3) mit Schutzkontakt, Eingangsanschlusstyp=Schraubklemme, Wellenform Ausgangsleistung=Sinuswelle, Serien=2286 Series
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TW
Höhe:
140 mm
Tiefe:
350 mm
Bruttogewicht:
3072 g
Breite:
265 mm
MERCATEO_WA_NR:
8504408390
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 342,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 464,90*
€ 553,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 451,32*
€ 537,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 396,85*
€ 472,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 366,46*
€ 436,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 342,22*
€ 407,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.