Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DC/AC-Wechselrichter 20 ... 30V 300W Steckdose Typ F (CEE 7/3) mit Schutzkontakt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-16971535
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     2285240000
EAN/GTIN:
     7057070039310
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose
CEE-Steckdosen
DC/AC-Wechselrichter, Typ=2285240000, Ausgangsleistung intermittierend=500 W, Ausgangsspannung, max.=230 V, Ausgangsspannung, min.=-999, Ausgänge=1, Breite=152 mm, Effizienz=90 %, Eingangsnennspannung=24 V, Eingangsspannung, max.=30 V, Eingangsspannung, min.=20 V, Höhe=66 mm, Länge=190 mm, MTBF (Mean Time Between Failures, mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen)=55000 h, Nennleistung=300 W, Nennleistung (VA)=-888, Ausgangsanschlusstyp=Steckdose Typ F (CEE 7/3) mit Schutzkontakt, Eingangsanschlusstyp=Batterieklemmen, Wellenform Ausgangsleistung=Sinuswelle, Serien=2285 Series
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
2
Frei Haus
ab € 225,58*
€ 280,39*
Lager 115
8
Frei Haus
ab € 246,46*
€ 341,23*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 341,23*
€ 406,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 331,44*
€ 394,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 291,12*
€ 346,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 266,29*
€ 316,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 246,46*
€ 293,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.