| |
|
| Artikel-Nr.: 115-16971263 Herst.-Nr.: RND 200S-12E EAN/GTIN: 653415289852 |
| |
|
| | |
| DC/AC-Wechselrichter, Typ=RND 200S-12E, Alternative (Alias)=200S-12E, Ausgangsspannung, max.=230 V, Ausgangsspannung, min.=-999, Ausgänge=2, Breite=283 mm, Effizienz=85 %, Eingangsnennspannung=12 V, Eingangsspannung, max.=16.5 V, Eingangsspannung, min.=10.7 V, Höhe=100 mm, Länge=415 mm, MTBF (Mean Time Between Failures, mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen)=-999, Nennleistung=2 kW, Nennleistung (VA)=-888, Ausgangsanschlusstyp=Steckdose Typ F (CEE 7/3) mit Schutzkontakt, Eingangsanschlusstyp=Batterieklemmen, Wellenform Ausgangsleistung=Sinuswelle |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: KFZ Wechselrichter, Wechselrichter KFZ, Schuko-Steckdose, Schutz-Steckdose, Schutzkontakt-Steckdose, Schutzkontaktsteckdose, Inverter, Wechselrichter, kfz wechselrichter 2000 watt, schuko-steckdose, DC/AC-Wechselrichter |
| | |
| |