Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netzteil SWD120 Series 230V 120W Schutzkontaktstecker Typ C (CEE 7/16) Austauschbarer Kontakt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-16965194
Hersteller:
     Alpha Elettronica
Herst.-Nr.:
     SWD120-424-60
EAN/GTIN:
     8017443563629
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schuko-Stecker
Schukostecker
Schutzkontakt-Stecker
Schutzkontakt-Zentralstecker
Netzteil, Typ=SWD120-424-60, Ausgangsspannung=24 V, Ausgangsstrom=5 A, Ausgänge=1, Betriebstemperatur, max.=30 °C, Betriebstemperatur, min.=-10 °C, Breite=80 mm, Effizienz=70 %, Eingangsspannung, max.=230 V, Eingangsspannung, min.=100 V, Höhe=48 mm, Kabellänge=2 m, Länge=156 mm, Nennleistung=120 W, Nennleistung (VA)=-888, Welligkeit & Rauschen (%)=-999, Welligkeit & Rauschen (V)=50 mV, Ausgangsanschlusstyp=Austauschbarer Kontakt, Ausgangstyp=Fest, Eingangs-/Ausgangsleistungstyp=AC / DC, Eingangsanschlusstyp=Schutzkontaktstecker Typ C (CEE 7/16) , Polarität=-999, Serien=SWD120 Series
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
IT
Höhe:
271 mm
Tiefe:
135 mm
Bruttogewicht:
710 g
Breite:
60 mm
MERCATEO_WA_NR:
8504408390
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 57,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,56*
€ 99,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,69*
€ 97,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,68*
€ 87,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,94*
€ 78,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,24*
€ 68,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.