Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netzfilter, 16 A, 250 VAC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-16963172
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     5500.2037
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anbaugerätestecker
Aufbaugerätestecker
Flanschgerätestecker
Gerätestecker
Netzfilter, Typ=5500.2037, Betriebstemperatur, max.=100 °C, Betriebstemperatur, min.=-25 °C, Breite=51 mm, Höhe=32 mm, Induktivität=2 mH, Kapazität Cx=100 nF, Kapazität Cy=3.3 nF, Leckstrom=350 µA, Länge=75 mm, Nennspannung=250 VAC, Nennstrom=16 A, Anschlussart=Schnellanschluss, Filtertyp=AC-Filter
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CH
Höhe:
32 mm
Tiefe:
95 mm
Bruttogewicht:
211 g
Breite:
52 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536301090
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20
Frei Haus
ab € 26,86*
€ 31,55*
Lager 115
3
1
Frei Haus
ab € 22,31*
€ 37,98*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,98*
€ 45,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,03*
€ 44,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,31*
€ 40,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,52*
€ 36,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,94*
€ 34,44
pro Stück
ab 25 Stück
€ 26,51*
€ 31,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,31*
€ 26,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.