Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Batteriehalter, Kunststoff / Polyester, glasfaserverstärkt / Kunststoff, 2x AA, Panelmontage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-16951529
Hersteller:
     Bulgin
Herst.-Nr.:
     BXS012/1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Batteriehalter
Batteriehalterung
batteriehalter
Batteriehalter, Typ=BXS012/1, Breite=36 mm, Durchmesser=23.2 mm, Höhe=28.5 mm, Länge=126.8 mm, Zellen=2, Anschlussart=Lötösen, Batteriehalter – Typ=Abgedichteter Halter, Geeignet für=AA, Gehäusematerial=Kunststoff Polyester, glasfaserverstärkt Kunststoff, Kontaktbeschichtung=Zinn, Kontaktmaterial=Messing Neusilber, Montageart=Panelmontage
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
GB
Höhe:
36 mm
Nettogewicht:
30 g
Tiefe:
125 mm
Bruttogewicht:
30 g
Breite:
36 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536699099
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 8,72*
€ 19,21*
1 Tag
252
€ 14,99*
ab € 8,91*
€ 19,63*
Lager 115
€ 5,95*
ab € 10,31*
€ 21,45*
€ 6,90*
ab € 13,05*
€ 21,90*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,45*
€ 25,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,30*
€ 25,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,54*
€ 23,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,59*
€ 22,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,96*
€ 15,42
pro Stück
ab 60 Stück
€ 12,18*
€ 14,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,31*
€ 12,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Multicomp
PE000010
ab € 0,481*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.