Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Batteriehalter SMD 1x CR927 / CR1025 SMT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-16951429
Hersteller:
     Keystone
Herst.-Nr.:
     3030
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Batteriehalter
Batteriehalterung
batteriehalter keystone
batteriehalter
Batteriehalter SMD, Typ=3030, Breite=8.61 mm, Höhe=2.95 mm, Länge=13.3 mm, Zellen=1, Anschlussart=Löten, Batteriehalter – Typ=Halter, Geeignet für=CR927 CR1025, Gehäusematerial=Phosphorbronze, Kontaktbeschichtung=Zinn-Nickel, Kontaktmaterial=Phosphorbronze, Montageart=SMT
Weitere Suchbegriffe: Batteriehalter SMD
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,94*
  
Preis gilt ab 22.500 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 1,87*
€ 2,23
pro Stück
ab 15 Stück
€ 1,81*
€ 2,15
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,59*
€ 1,89
pro Stück
ab 30 Stück
€ 1,57*
€ 1,87
pro Stück
ab 60 Stück
€ 1,47*
€ 1,75
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,24*
€ 1,48
pro Stück
ab 150 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
ab 22500 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.