Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netzteil MPP Series 264VAC 30W IEC 60320 C8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-16951244
Hersteller:
     Friwo
Herst.-Nr.:
     2070019
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Netzteil
Netzteil, Typ=2070019, Ausgänge=1, Betriebstemperatur, max.=-999, Betriebstemperatur, min.=-999, Breite=68 mm, Eingangsspannung, max.=264 VAC, Eingangsspannung, min.=90 VAC, Höhe=39 mm, Kabellänge=-888, Länge=105 mm, Nennleistung=30 W, Nennleistung (VA)=-999, Welligkeit & Rauschen (%)=-999, Welligkeit & Rauschen (V)=-999, Eingangs-/Ausgangsleistungstyp=AC / AC, Eingangsanschlusstyp=IEC 60320 C8, Polarität=-888, Serien=MPP Series
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,99*
€ 14,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,95*
€ 14,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,54*
€ 13,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,58*
€ 11,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,34*
€ 11,11
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,55*
€ 10,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,80*
€ 8,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.