Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Austauschbarer Adapter, AC / DC, UK-Stecker Typ G (BS1363)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-16951241
Hersteller:
     Friwo
Herst.-Nr.:
     2070021
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Austauschbarer Adapter
Austauschbarer Adapter, Typ=2070021, Eingangs-/Ausgangsleistungstyp=AC / DC, Eingangsanschlusstyp=IEC 60320 C8, Geeignet für=MPP 15, Steckertyp=UK-Stecker Typ G (BS1363)
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
45 mm
Tiefe:
112 mm
Bruttogewicht:
21,2 g
Breite:
125 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536699099
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,45*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,54*
€ 11,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,14*
€ 10,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,57*
€ 7,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,31*
€ 7,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,33*
€ 5,15
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,45*
€ 4,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.