| |
|
| Artikel-Nr.: 115-16950489 Herst.-Nr.: 1025 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Batteriehalter, Typ=1025, Durchmesser=27.76 mm, Höhe=7.92 mm, Länge=30.96 mm, Zellen=2, Anschlussart=Printstifte, Batteriehalter – Typ=Halter, Geeignet für=CR2430 CR2450, Gehäusematerial=Kunststoff, Kontaktbeschichtung=Zinn-Nickel, Kontaktmaterial=Stahl, Montageart=Durchsteckmontage |
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 115 | | | | | | € 5,95* | ab € 1,11* | € 2,59* | | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 1,37* | € 2,80* | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 1,88* | € 2,92* | | | | | 1 Tag | | | | | € 14,99* | ab € 1,44* | € 5,96* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 115 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 115 | | Versand: Lager 115 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|