| |
|
| Artikel-Nr.: 115-16950216 Herst.-Nr.: 106 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Batteriehalter, Typ=106, Durchmesser=27.76 mm, Höhe=4.95 mm, Länge=-999, Zellen=1, Anschlussart=Printstifte, Batteriehalter – Typ=Halter, Geeignet für=CR2012 CR2016 CR2020 CR2025 CR2032, Gehäusematerial=Kunststoff, Kontaktbeschichtung=Zinn-Nickel, Kontaktmaterial=Edelstahl, Montageart=Durchsteckmontage Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | US | Höhe: | 13 mm | Nettogewicht: | 4 g | Tiefe: | 30 mm | Bruttogewicht: | 4 g | Breite: | 28 mm | MERCATEO_WA_NR: | 8536699099 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 115 | | | | 3 | | € 5,95* | ab € 0,72* | € 1,76* | | | | | | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 0,83* | € 1,77* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 14,99* | ab € 0,949* | € 3,91* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 115 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 5,28* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 115 | | Versand: Lager 115 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|