Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akkuladegerät Bleisäure 12V 1A 90 ... 264V IP4X


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-16941476
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     2241125000
EAN/GTIN:
     7057070051541
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Autobatterieladegerät
Autoladegerät
KFZ Ladegerät
Ladegerät Autobatterie
Akkuladegerät, Typ=2241125000, Anzahl der Ladephasen=3, Ausgangsspannung=12 V, Ausgangsstrom=1 A, Eingangsspannung min. – AC=90 V, Eingangsspannung min. – DC=-888, Eingangsspannung, max.=264 V, Kapazität, max.=12 Ah, Kapazität, min.=3 Ah, Ausgangsanschlusstyp=Kabel 1.8 m mit umkehrbarem und austauschbarem Anschluss, Eingangsanschlusstyp=2-polige IEC 60320 C8 -Buchse/austauschbare Netzstecker, Schutzart=IP4X, Wiederaufladbare Zellen=Bleisäure, Serien=2241 Series
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
31
Frei Haus
ab € 42,52*
€ 65,13*
€ 3,50*
ab € 74,16*
€ 94,74*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,13*
€ 77,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,44*
€ 75,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,04*
€ 67,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,37*
€ 61,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,29*
€ 56,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,52*
€ 50,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.