Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Knopfzellen-Akkupack, Ni-MH, 3.6V, 160mAh


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     115-16931828
Hersteller:
     GP Battery
Herst.-Nr.:
     160H3A3H 3,6V / 160MAH
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akku-Packs
Akkupack
Batteriepack
Knopfbatterie
Knopfzellen-Akkupack, Typ=160H3A3H 3,6V / 160MAH, Breite=15 mm, Höhe=17 mm, Kapazität=160 mAh, Länge=23 mm, Spannung=3.6 V, Zellen=3, Chemie=Ni-MH, Code Batteriegrösse=-999
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,72*
€ 13,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,51*
€ 13,70
pro Stück
ab 3 Stück
€ 9,80*
€ 11,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,64*
€ 11,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,99*
€ 9,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,86*
€ 9,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,13*
€ 7,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.