Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku, Ni-MH, E, 8.4V, 170mAh


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     115-16931174
Hersteller:
     GP Battery
Herst.-Nr.:
     GP 17R8H-0 / 6L22 / 9V / 8,4V
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akku
Akku, Typ=GP 17R8H-0 / 6L22 / 9V / 8,4V, Breite=15.7 mm, Höhe=48.5 mm, Kapazität=170 mAh, Länge=26.5 mm, Spannung=8.4 V, Anschlussart=Snap-In, Chemie=Ni-MH, Code Batteriegrösse=E, IEC-Code=HR22
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
16 mm
Tiefe:
90 mm
Bruttogewicht:
32 g
Breite:
50 mm
MERCATEO_WA_NR:
8507500090
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,88*
€ 22,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,51*
€ 22,03
pro Stück
ab 3 Stück
€ 15,59*
€ 18,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,64*
€ 17,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,23*
€ 15,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,94*
€ 15,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,28*
€ 12,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.