| |
|
| Artikel-Nr.: 115-16930457 Herst.-Nr.: 4/V150H KM SLF EAN/GTIN: 4008496266999 |
| | |
|
| | |
| Knopfzellen-Akkupack, Typ=4/V150H KM SLF, Breite=15.2 mm, Höhe=24.8 mm, Kapazität=140 mAh, Länge=26.8 mm, Spannung=4.8 V, Zellen=4, Anschlussart=Lötösen, Chemie=Ni-MH, Code Batteriegrösse=-999 |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Knopfbatterien, Knopfzelle, Knopfzellen, Knopfzellen alle, Uhrenbatterie, Uhrenbatterien, Knopfzelle Akku, Knopfzellen-Akku, Knopfzellenakku, akku-pack nimh mignon 4,8 volt, akku-packs nimh, akku packs, Knopfzellen-Akkupack |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 115 | | | | | | € 5,95* | ab € 9,33* | € 15,22* | | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 25,50* | € 36,07* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 115 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 115 | | Versand: Lager 115 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|