Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DC-Stromversorgung, 88W, 5V, 8A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-16926277
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     RD-85A
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DC-Stromversorgung
DC-Stromversorgung, Typ=RD-85A, Ausgangsnennspannung 1=5 V, Ausgangsnennspannung 2=12 V, Ausgangsnennspannung 3=-888, Ausgangsspannung 1=5 V, Ausgangsspannung 2=12 V, Ausgangsspannung 3=-888, Ausgangsstrom 1=8 A, Ausgangsstrom 2=4 A, Ausgangsstrom 3=-888, Ausgänge=2, Betriebstemperatur, max.=70 °C, Betriebstemperatur, min.=-25 °C, Breite=97 mm, Effizienz=78 %, Eingangsspannung, max.=264 V, Eingangsspannung, min.=88 V, Höhe=38 mm, Isolationsspannung=3 kV, Länge=159 mm, MTBF (Mean Time Between Failures, mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen)=239400 h, Nennleistung=88 W, Welligkeit & Rauschen (%)=-999, Welligkeit & Rauschen (V)=80 mV 120 mV, Anschlussart=Schraubklemme, Ausgangstyp=Einstellbar Fest, Gehäusetyp=Metall, Eingangsnennspannung=100 ... 240 VAC, Serien=RD-85 Series
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TW
Höhe:
44 mm
Nettogewicht:
572 g
Tiefe:
170 mm
Bruttogewicht:
572 g
Breite:
108 mm
MERCATEO_WA_NR:
8504408390
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,99*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,45*
€ 36,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,00*
€ 30,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,99*
€ 27,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.