Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Primärbatteriesortiment, 9V, AA / AAA / 9V, Alkali


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-16924935
Hersteller:
     GP Battery
Herst.-Nr.:
     SUPER ALKA. PACK 15A,24A,1604A
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Primärbatteriesortiment
Primärbatteriesortiment, Typ=SUPER ALKA. PACK 15A,24A,1604A, Höhe=-999, Kapazität=-999, Spannung=9 V, Anschlussart=Standard Snap-In, Chemie=Alkali, Code Batteriegrösse=AA AAA 9V, IEC-Code=LR6 LR03 6LF22
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
45 mm
Tiefe:
145 mm
Bruttogewicht:
707 g
Breite:
50 mm
MERCATEO_WA_NR:
8506101100
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,24*
€ 44,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,09*
€ 41,76
pro Stück
ab 3 Stück
€ 32,64*
€ 38,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,31*
€ 37,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,77*
€ 33,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,94*
€ 32,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,31*
€ 26,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.