Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Knopfzellen-Batterie, Silberoxid, SR65, 1.55V, 15mAh


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-16924210
Hersteller:
     Energizer
Herst.-Nr.:
     7638900055108
EAN/GTIN:
     7638900055108
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Knopfbatterie
Knopfbatterien
Knopfzelle
Knopfzellen
Knopfzellen-Batterie, Typ=7638900055108, Durchmesser=6.8 mm, Höhe=1.65 mm, Kapazität=15 mAh, Spannung=1.55 V, Anschlussart=Standard, Chemie=Silberoxid, Code Batteriegrösse=SR65
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
220
1
€ 4,95*
ab € 0,70*
€ 1,10*
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 0,73*
€ 1,16*
18 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 0,89*
€ 1,29*
2 Tage
41
1
Frei Haus
ab € 1,99*
€ 3,19*
Lager 115
7
1
€ 5,95*
ab € 2,08*
€ 3,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,85*
€ 4,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,27*
€ 3,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,49*
€ 2,96
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,39*
€ 2,84
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,36*
€ 2,81
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 2,08*
€ 2,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
MS228
ab € 6,68*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12613270
ab € 12,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.