Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Knopfzellen-Batterie, Silberoxid, SR41, 1.55V, 44mAh


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-16924203
Hersteller:
     Energizer
Herst.-Nr.:
     7638900253054
EAN/GTIN:
     7638900253054
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Knopfbatterie
Knopfbatterien
Knopfzelle
Knopfzellen
Knopfzellen-Batterie, Typ=7638900253054, Durchmesser=7.9 mm, Höhe=3.6 mm, Kapazität=44 mAh, Spannung=1.55 V, Anschlussart=Standard, Chemie=Silberoxid, Code Batteriegrösse=SR41
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
JP
Höhe:
6 mm
Tiefe:
24 mm
Bruttogewicht:
1 g
Breite:
24 mm
MERCATEO_WA_NR:
8506400000
Angebote (6)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,79*
€ 1,24*
2 Tage
66
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,81*
€ 1,27*
17 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,07*
€ 1,65*
2 Tage
12
pro Packung
€ 5,90*
ab € 2,03*
€ 3,06*
Lager 115
21
pro Stück
€ 5,95*
ab € 1,94*
€ 3,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,55*
€ 4,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,08*
€ 3,67
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,41*
€ 2,87
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,34*
€ 2,78
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,30*
€ 2,74
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,94*
€ 2,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Energizer
625300
ab € 2,04*
Ähnlich
Energizer
5301600
ab € 0,66*
Ähnlich
Energizer
625307
ab € 2,04*
Ähnlich
Energizer
5307800
ab € 0,63*
Ähnlich
Energizer
637346
ab € 1,08*
Ähnlich
Energizer
625471
ab € 2,04*
Ähnlich
Energizer
625306
ab € 2,05*
Ähnlich
Energizer
107228
ab € 0,49*
Ähnlich
Energizer
107233
ab € 1,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.