Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Primärbatterie, 6V, 4LR44, Alkali


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-16921886
Hersteller:
     GP Battery
Herst.-Nr.:
     GP 476A-C1 / 4LR44 / PX28A
EAN/GTIN:
     4891199005381
Suchbegriffe:
Primärbatterie
Primärbatterie, Typ=GP 476A-C1 / 4LR44 / PX28A, Durchmesser=13 mm, Höhe=25.2 mm, Kapazität=105 mAh, Spannung=6 V, Anschlussart=Standard, Chemie=Alkali, Code Batteriegrösse=4LR44, IEC-Code=4LR44
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
92 mm
Nettogewicht:
13 g
Tiefe:
47 mm
Bruttogewicht:
13 g
Breite:
15 mm
MERCATEO_WA_NR:
8506101100
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
€ 5,95*
ab € 4,65*
€ 9,02*
€ 3,50*
ab € 21,23*
€ 30,10*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,02*
€ 10,73
pro Stück
ab 3 Stück
€ 8,04*
€ 9,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,54*
€ 8,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,25*
€ 7,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,11*
€ 7,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,80*
€ 6,90
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,65*
€ 5,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.