Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Knopfzellen-Batterie, Silberoxid, SR44, 1.55V, 190mAh


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-16921354
Hersteller:
     Renata
Herst.-Nr.:
     357.IB 0%HG
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Knopfbatterie
Knopfbatterien
Knopfzelle
Knopfzellen
Knopfzellen-Batterie, Typ=357.IB 0%HG, Durchmesser=11.6 mm, Höhe=5.4 mm, Kapazität=190 mAh, Spannung=1.55 V, Anschlussart=Standard, Chemie=Silberoxid, Code Batteriegrösse=SR44
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CH
Höhe:
5 mm
Nettogewicht:
2,300 g
Tiefe:
11 mm
Bruttogewicht:
2,3 g
Breite:
11 mm
MERCATEO_WA_NR:
8506400000
Weitere Suchbegriffe: Knopfzellen alle, Uhrenbatterie, Uhrenbatterien, knopfbatterie, Knopfzellen-Batterie
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,87*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,52*
€ 8,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,32*
€ 8,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,07*
€ 7,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,73*
€ 6,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,68*
€ 5,57
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,87*
€ 4,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.