| |
|
| Artikel-Nr.: 115-16914433 Herst.-Nr.: 1049 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Batteriehalter, Typ=1049, Breite=39.78 mm, Höhe=14.85 mm, Länge=77.06 mm, Zellen=2, Anschlussart=Printstifte, Batteriehalter – Typ=Halter, Geeignet für=18650, Gehäusematerial=Kunststoff, Kontaktbeschichtung=Zinn-Nickel, Kontaktmaterial=Edelstahl, Montageart=Durchsteckmontage Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | US | Höhe: | 20 mm | Nettogewicht: | 16 g | Tiefe: | 80 mm | Bruttogewicht: | 16 g | Breite: | 42 mm | MERCATEO_WA_NR: | 8536699099 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 3,60* | € 6,93* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 4,54* | € 6,93* | | | | Lager 115 | | | | | | € 5,95* | ab € 3,62* | € 7,40* | | | | | | 9 Tage | | | | | € 25,00* | ab € 4,26* | € 8,78* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 6,96* | € 10,58* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 115 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 115 | | Versand: Lager 115 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|