| |
|
| Artikel-Nr.: 115-16913461 Herst.-Nr.: 1063 EAN/GTIN: 7033290273499 |
| | |
|
| | |
| Batteriehalter, Typ=1063, Breite=22.76 mm, Höhe=7.37 mm, Länge=31.75 mm, Zellen=1, Anschlussart=Lötösen, Batteriehalter – Typ=Halter, Geeignet für=CR2012 CR2016 CR2020 CR2025 CR2032, Gehäusematerial=Kunststoff, Kontaktbeschichtung=Zinn-Nickel, Kontaktmaterial=Stahl, Montageart=SMT Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | FR | Höhe: | 8 mm | Nettogewicht: | 3,600 g | Tiefe: | 34 mm | Bruttogewicht: | 3,6 g | Breite: | 25 mm | MERCATEO_WA_NR: | 8536699099 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 2,01* | € 3,64* | | | | Lager 115 | | | | | | € 5,95* | ab € 1,75* | € 4,27* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 115 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 115 | | Versand: Lager 115 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|