Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akkuladegerät Bleisäure 24V 15A 100 ... 240V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-16905533
Hersteller:
     Manson
Herst.-Nr.:
     SBC-2215
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Autobatterieladegerät
Autoladegerät
KFZ Ladegerät
Ladegerät Autobatterie
Akkuladegerät, Typ=SBC-2215, Anzahl der Ladephasen=3, Ausgangsspannung=24 V, Ausgangsstrom=15 A, Eingangsspannung min. – AC=100 V, Eingangsspannung min. – DC=-888, Eingangsspannung, max.=240 V, Kapazität, max.=150 Ah, Kapazität, min.=50 Ah, Ausgangsanschlusstyp=2 Batterieanschlüsse (Rot, Schwarz), Eingangsanschlusstyp=IEC 60320 C14, Wiederaufladbare Zellen=Bleisäure, Serien=SBC Series
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
125 mm
Nettogewicht:
2812 g
Tiefe:
310 mm
Bruttogewicht:
2812 g
Breite:
245 mm
MERCATEO_WA_NR:
8504406090
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 245,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 310,05*
€ 368,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 309,09*
€ 367,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 265,84*
€ 316,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 264,16*
€ 314,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 245,93*
€ 292,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.