Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akkuladegerät Bleisäure 12V 5A 180 ... 260V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-16905350
Hersteller:
     Manson
Herst.-Nr.:
     SBC 2105
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Autobatterieladegerät
Autoladegerät
KFZ Ladegerät
Ladegerät Autobatterie
Akkuladegerät, Typ=SBC 2105, Anzahl der Ladephasen=3, Ausgangsspannung=12 V, Ausgangsstrom=5 A, Eingangsspannung min. – AC=180 V, Eingangsspannung min. – DC=-888, Eingangsspannung, max.=260 V, Kapazität, max.=50 Ah, Kapazität, min.=20 Ah, Ausgangsanschlusstyp=2 Batterieanschlüsse (Rot, Schwarz), Eingangsanschlusstyp=Netzkabel, Wiederaufladbare Zellen=Bleisäure, Serien=SBC Series
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
55 mm
Nettogewicht:
789 g
Tiefe:
190 mm
Bruttogewicht:
789 g
Breite:
108 mm
MERCATEO_WA_NR:
8504406090
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 55,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,34*
€ 90,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,08*
€ 89,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,03*
€ 77,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,45*
€ 65,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.