Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akkuladegerät Bleisäure 24V 1A 100 ... 240V IP40


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-16901713
Hersteller:
     Friwo
Herst.-Nr.:
     FW7318M/24
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Autobatterieladegerät
Autoladegerät
KFZ Ladegerät
Ladegerät Autobatterie
Akkuladegerät, Typ=FW7318M/24, Ausgangsspannung=24 V, Ausgangsstrom=1 A, Eingangsspannung min. – AC=100 V, Eingangsspannung min. – DC=-888, Eingangsspannung, max.=240 V, Kapazität, max.=20 Ah, Kapazität, min.=3 Ah, Ausgangsanschlusstyp=1.83 m Kabel mit Leiteranschluss und Stecker, Eingangsanschlusstyp=Auswechselbare Primäradapter (EU, USA, UK, IEC, AUS), Schutzart=IP40, Wiederaufladbare Zellen=Bleisäure, Serien=FW Series
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
PL
Höhe:
70 mm
Nettogewicht:
300 g
Tiefe:
165 mm
Bruttogewicht:
300 g
Breite:
80 mm
MERCATEO_WA_NR:
8504406090
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 73,25*
€ 99,94*
Lager 115
Frei Haus
ab € 84,64*
€ 107,97*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 107,97*
€ 128,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 106,71*
€ 126,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 102,37*
€ 121,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,26*
€ 115,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 84,64*
€ 100,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.