Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akkuladegerät Bleisäure 12V 1A 100 ... 240V IP40


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-16901710
Hersteller:
     Friwo
Herst.-Nr.:
     FW7218M/12
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Autobatterieladegerät
Autoladegerät
KFZ Ladegerät
Ladegerät Autobatterie
Akkuladegerät, Typ=FW7218M/12, Ausgangsspannung=12 V, Ausgangsstrom=1 A, Eingangsspannung min. – AC=100 V, Eingangsspannung min. – DC=-888, Eingangsspannung, max.=240 V, Kapazität, max.=20 Ah, Kapazität, min.=3 Ah, Ausgangsanschlusstyp=1.83 m Kabel mit Leiteranschluss und Stecker, Eingangsanschlusstyp=Auswechselbare Primäradapter (EU, USA, UK, IEC, AUS), Schutzart=IP40, Wiederaufladbare Zellen=Bleisäure, Serien=FW Series
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
PL
Höhe:
60 mm
Tiefe:
112 mm
Bruttogewicht:
195 g
Breite:
87 mm
MERCATEO_WA_NR:
8504406090
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 54,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,10*
€ 94,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,16*
€ 93,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,13*
€ 81,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,10*
€ 78,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,58*
€ 64,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.