Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Knopfzellen-Akkupack, Ni-MH, 2.4V, 140mAh


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-16901590
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     2/V150H
EAN/GTIN:
     4008496279456
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akku-Packs
Akkupack
Batteriepack
Knopfbatterie
Knopfzellen-Akkupack, Typ=2/V150H, Breite=42.4 mm, Höhe=16 mm, Kapazität=140 mAh, Länge=17 mm, Spannung=2.4 V, Zellen=2, Anschlussart=Lötösen, Chemie=Ni-MH, Code Batteriegrösse=-999
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
20 mm
Tiefe:
44 mm
Bruttogewicht:
16 g
Breite:
24 mm
MERCATEO_WA_NR:
8507500090
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
116
€ 5,95*
ab € 5,96*
€ 11,89*
€ 3,50*
ab € 23,85*
€ 33,65*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,89*
€ 14,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,85*
€ 14,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,44*
€ 13,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,79*
€ 10,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,53*
€ 10,15
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,51*
€ 8,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,96*
€ 7,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.