Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Knopfzellen-Akkupack, Ni-MH, 3.6V, 15mAh


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-16901568
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     3/V15H S SLF++8
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akku-Packs
Akkupack
Batteriepack
Knopfbatterie
Knopfzellen-Akkupack, Typ=3/V15H S SLF++8, Durchmesser=13 mm, Höhe=10 mm, Kapazität=15 mAh, Länge=-999, Spannung=3.6 V, Zellen=3, Anschlussart=Lötösen, Chemie=Ni-MH, Code Batteriegrösse=-999
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
10 mm
Nettogewicht:
3 g
Tiefe:
20 mm
Bruttogewicht:
3 g
Breite:
13 mm
MERCATEO_WA_NR:
8507500090
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,21*
€ 19,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,11*
€ 19,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,15*
€ 18,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,15*
€ 15,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,84*
€ 15,28
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,41*
€ 14,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,00*
€ 11,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.