Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Polymerkondensator 20V, 100uF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-16772879
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     20SEP100MX
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Becherelko
Polymerkondensator, Typ=20SEP100MX, Betriebstemperatur, max.=105 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Durchmesser=10 mm, Höhe=8 mm, Kapazität=100 µF, Lebensdauer=3000 h, Leckstrom=400 µA, Leiterabstand=5 mm, Länge=-888, Nennspannung DC=20 V, Rippelstrom=2.57 A, Toleranz (±)=20 %, Verlustfaktor=12 %, Äquivalenter Vorwiderstand=35 mΩ, Anschlussart=Radiale Leitungen, Montageart=Durchsteckmontage, Verpackung=Band & Rolle, Serien=SEP
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
JP
Höhe:
10 mm
Nettogewicht:
0,080 g
Tiefe:
35 mm
Bruttogewicht:
0,08 g
Breite:
10 mm
MERCATEO_WA_NR:
8532220000
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 8,95*
ab € 0,77*
€ 1,63*
1 Tag
193
1
€ 14,99*
ab € 0,528*
€ 1,95*
1
€ 6,90*
ab € 0,63*
€ 2,03*
Lager 115
1
€ 5,95*
ab € 1,34*
€ 3,17*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,17*
€ 3,77
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2,73*
€ 3,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,92*
€ 2,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,76*
€ 2,09
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,68*
€ 2,00
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,66*
€ 1,98
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,34*
€ 1,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
7568893
ab € 93,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.