Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tantalkondensator, 2.2uF, 35V, 20%


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-16771339
Hersteller:
     KYOCERA AVX
Herst.-Nr.:
     TAP225M035SCS
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Radial Kondensator
Tantal Elektrolytkondensator
Tantal Elko
Tantalkondensator
Tantalkondensator, Typ=TAP225M035SCS, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Durchmesser=4.5 mm, Höhe=7.5 mm, Kapazität=2.2 µF, Leckstrom=600 nA, Leiterabstand=2.5 mm, Nennspannung DC=35 V, Sitzhöhe=7.5 mm, Toleranz (±)=20 %, Verlustfaktor=6 %, Äquivalenter Vorwiderstand=5 Ω, Leitungsstil=Gerade, Polarität=Polar, Verpackung=Bulk, Serien=TAP
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
SV
Höhe:
2 mm
Tiefe:
10 mm
Bruttogewicht:
0,16 g
Breite:
5 mm
MERCATEO_WA_NR:
8532210000
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,52*
€ 0,99*
Lager 115
398
5
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,447*
€ 1,0105*
1 Tag
60
3
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,58*
€ 1,04*
7 Tage
60
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 8,79*
€ 12,73*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 1,0105*
€ 1,2025
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,863*
€ 1,02697
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,647*
€ 0,76993
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,627*
€ 0,74613
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,557*
€ 0,66283
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,537*
€ 0,63903
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,447*
€ 0,53193
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 5,0525* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.