Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tantalkondensator, 100nF, 35V, 20%


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-16771332
Hersteller:
     KYOCERA AVX
Herst.-Nr.:
     TAP104M035SCS
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Radial Kondensator
Tantal Elektrolytkondensator
Tantal Elko
Tantalkondensator
Tantalkondensator, Typ=TAP104M035SCS, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Durchmesser=4.5 mm, Höhe=7 mm, Kapazität=100 nF, Leckstrom=500 nA, Leiterabstand=2.5 mm, Nennspannung DC=35 V, Sitzhöhe=7 mm, Toleranz (±)=20 %, Verlustfaktor=4 %, Äquivalenter Vorwiderstand=26 Ω, Leitungsstil=Gerade, Polarität=Polar, Verpackung=Bulk, Serien=TAP
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
SV
Höhe:
4 mm
Tiefe:
23 mm
Bruttogewicht:
0,1 g
Breite:
4 mm
MERCATEO_WA_NR:
8532210000
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,39*
€ 0,74*
1 Tag
1086
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,42*
€ 0,76*
Lager 115
832
5
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,3866*
€ 0,8673*
6 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 6,32*
€ 9,37*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,8673*
€ 1,03209
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,7459*
€ 0,88762
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,5566*
€ 0,66235
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,5366*
€ 0,63855
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4866*
€ 0,57905
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4766*
€ 0,56715
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,3866*
€ 0,46005
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 4,3365* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.