Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tantalkondensator, 10uF, 10V, 20%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-16771319
Hersteller:
     KYOCERA AVX
Herst.-Nr.:
     TAP106M010SCS
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Radial Kondensator
Tantal Elektrolytkondensator
Tantal Elko
Tantalkondensator
Tantalkondensator, Typ=TAP106M010SCS, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Durchmesser=5 mm, Höhe=8.5 mm, Kapazität=10 µF, Leckstrom=800 nA, Leiterabstand=2.5 mm, Nennspannung DC=10 V, Sitzhöhe=8.5 mm, Toleranz (±)=20 %, Verlustfaktor=8 %, Äquivalenter Vorwiderstand=5 Ω, Leitungsstil=Gerade, Polarität=Polar, Verpackung=Bulk, Serien=TAP
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
SV
Höhe:
3 mm
Tiefe:
24 mm
Bruttogewicht:
2 g
Breite:
7 mm
MERCATEO_WA_NR:
8532210000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,409*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,9038*
€ 1,07552
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,7768*
€ 0,92439
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,659*
€ 0,78421
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,599*
€ 0,71281
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,589*
€ 0,70091
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,519*
€ 0,61761
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,509*
€ 0,60571
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,409*
€ 0,48671
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.