Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tantalkondensator, 4.7uF, 16V, 20%


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-16771293
Hersteller:
     KYOCERA AVX
Herst.-Nr.:
     TAP475M016CCS
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektrolytkondensator
Elko
Radial Kondensator
Tantal Elektrolytkondensator
Tantalkondensator, Typ=TAP475M016CCS, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Durchmesser=4.5 mm, Höhe=9 mm, Kapazität=4.7 µF, Leckstrom=600 nA, Leiterabstand=5 mm, Nennspannung DC=16 V, Sitzhöhe=9 mm, Toleranz (±)=20 %, Verlustfaktor=6 %, Äquivalenter Vorwiderstand=5 Ω, Leitungsstil=Aussenbiegung, Polarität=Polar, Verpackung=Bulk, Serien=TAP
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
SV
Höhe:
2 mm
Tiefe:
14 mm
Bruttogewicht:
1 g
Breite:
6 mm
MERCATEO_WA_NR:
8532210000
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
€ 8,95*
ab € 0,26*
€ 0,69*
Lager 115
66
5
€ 5,95*
ab € 0,3404*
€ 0,7202*
1 Tag
603
1
€ 14,99*
ab € 0,258*
€ 1,015*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,7202*
€ 0,85704
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,6359*
€ 0,75672
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,4904*
€ 0,58358
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,4804*
€ 0,57168
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4304*
€ 0,51218
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4204*
€ 0,50028
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,3404*
€ 0,40508
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 3,601* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
7568893
ab € 92,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.