Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektrolytkondensator, radial, 1uF, 37uA, 450V, 18mA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-16725891
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ECA2WHG010
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Becherelko
Elektrolytkondensator, radial, Typ=ECA2WHG010, Betriebstemperatur, max.=105 °C, Betriebstemperatur, min.=-25 °C, Durchmesser=8 mm, Höhe=11.5 mm, Kapazität=1 µF, Lebensdauer=2000 h, Leckstrom=37 µA, Leiterabstand=3.5 mm, Länge=11.5 mm, Nennspannung DC=450 V, Rippelstrom=18 mA, Toleranz (±)=20 %, Äquivalenter Vorwiderstand=-999, Polarität=Polar, Verpackung=Bulk, Serien=NHG
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
MY
Höhe:
10 mm
Nettogewicht:
0,900 g
Tiefe:
40 mm
Bruttogewicht:
0,9 g
Breite:
10 mm
MERCATEO_WA_NR:
8532220000
Weitere Suchbegriffe: Elektrolytkondensator, Elko, Panasonic Elko, Radial Kondensator, alu elko panasonic, becherelko, Elektrolytkondensator, radial
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,2167*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,4064*
€ 0,48362
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,3681*
€ 0,43804
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,3581*
€ 0,42614
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,3067*
€ 0,36497
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2767*
€ 0,32927
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,2167*
€ 0,25787
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.