Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektrolytkondensator, radial, 4.7uF, 122.8uA, 400V, 50mA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-16725886
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ECA2GHG4R7
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Becherelko
Elektrolytkondensator, radial, Typ=ECA2GHG4R7, Betriebstemperatur, max.=105 °C, Betriebstemperatur, min.=-25 °C, Durchmesser=10 mm, Höhe=16 mm, Kapazität=4.7 µF, Lebensdauer=2000 h, Leckstrom=122.8 µA, Leiterabstand=5 mm, Länge=16 mm, Nennspannung DC=400 V, Rippelstrom=50 mA, Toleranz (±)=20 %, Äquivalenter Vorwiderstand=-999, Polarität=Polar, Verpackung=Bulk, Serien=NHG
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
MY
Höhe:
13 mm
Tiefe:
47 mm
Bruttogewicht:
2 g
Breite:
13 mm
MERCATEO_WA_NR:
8532220000
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
3225
3
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,2795*
€ 0,5379*
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,29*
€ 0,54*
5
pro Stück
€ 8,95*
ab € 0,37*
€ 0,83*
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,26*
€ 0,95*
7 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 7,55*
€ 10,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 0,5379*
€ 0,6401
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,4879*
€ 0,5806
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,4245*
€ 0,50516
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,3895*
€ 0,46351
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3495*
€ 0,41591
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3395*
€ 0,40401
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,2795*
€ 0,33261
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 1,6137* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.