Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektrolytkondensator, radial, 3.3uF, 89.2uA, 400V, 40mA


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-16725885
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ECA2GHG3R3
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Elektrolytkondensator, radial, Typ=ECA2GHG3R3, Betriebstemperatur, max.=105 °C, Betriebstemperatur, min.=-25 °C, Durchmesser=10 mm, Höhe=12.5 mm, Kapazität=3.3 µF, Lebensdauer=2000 h, Leckstrom=89.2 µA, Leiterabstand=5 mm, Länge=12.5 mm, Nennspannung DC=400 V, Rippelstrom=40 mA, Toleranz (±)=20 %, Äquivalenter Vorwiderstand=-999, Polarität=Polar, Verpackung=Bulk, Serien=NHG
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
NL
Höhe:
10 mm
Nettogewicht:
1,200 g
Tiefe:
38 mm
Bruttogewicht:
1,2 g
Breite:
10 mm
MERCATEO_WA_NR:
8532220000
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
10
€ 5,95*
ab € 0,2125*
€ 0,4425*
5
€ 4,00*
ab € 0,43*
€ 0,82*
5
€ 8,95*
ab € 0,36*
€ 0,82*
1
€ 6,90*
ab € 0,26*
€ 0,88*
7 Tage
74
5
€ 6,99*
ab € 0,63*
€ 1,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,4425*
€ 0,52658
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,3935*
€ 0,46827
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,3435*
€ 0,40877
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,3025*
€ 0,35998
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2625*
€ 0,31238
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2525*
€ 0,30048
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,2125*
€ 0,25288
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 4,425* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.