Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektrolytkondensator, radial, 330uF, 207.9uA, 63V, 510mA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-16725824
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ECA1JHG331
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Becherelko
Elektrolytkondensator, radial, Typ=ECA1JHG331, Betriebstemperatur, max.=105 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Durchmesser=10 mm, Höhe=20 mm, Kapazität=330 µF, Lebensdauer=2000 h, Leckstrom=207.9 µA, Leiterabstand=5 mm, Länge=20 mm, Nennspannung DC=63 V, Rippelstrom=510 mA, Toleranz (±)=20 %, Äquivalenter Vorwiderstand=-999, Polarität=Polar, Verpackung=Bulk, Serien=NHG
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
MY
Höhe:
10 mm
Nettogewicht:
2,600 g
Tiefe:
46 mm
Bruttogewicht:
2,6 g
Breite:
10 mm
MERCATEO_WA_NR:
8532220000
Weitere Suchbegriffe: Elektrolytkondensator, Elko, Panasonic Elko, Radial Kondensator, alu elko panasonic, becherelko, Elektrolytkondensator, radial
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
200
Frei Haus
ab € 0,29*
€ 0,46*
Lager 115
3
€ 5,95*
ab € 0,3221*
€ 0,6066*
10
€ 6,90*
ab € 0,33*
€ 0,82*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 0,6066*
€ 0,72185
pro Stück
ab 30 Stück
€ 0,5666*
€ 0,67425
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,5096*
€ 0,60642
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,4596*
€ 0,54692
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,4321*
€ 0,5142
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,4121*
€ 0,4904
pro Stück
ab 600 Stück
€ 0,4021*
€ 0,4785
pro Stück
ab 90000 Stück
€ 0,3221*
€ 0,3833
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 1,8198* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.