Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektrolytkondensator, radial, 100uF, 63uA, 63V, 215mA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-16725822
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ECA1JHG101
EAN/GTIN:
     5059039676651
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Becherelko
Elektrolytkondensator, radial, Typ=ECA1JHG101, Betriebstemperatur, max.=105 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Durchmesser=10 mm, Höhe=12.5 mm, Kapazität=100 µF, Lebensdauer=2000 h, Leckstrom=63 µA, Leiterabstand=5 mm, Länge=12.5 mm, Nennspannung DC=63 V, Rippelstrom=215 mA, Toleranz (±)=20 %, Äquivalenter Vorwiderstand=-999, Polarität=Polar, Verpackung=Bulk, Serien=NHG
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
MY
Höhe:
10 mm
Nettogewicht:
1,500 g
Tiefe:
42 mm
Bruttogewicht:
1,5 g
Breite:
10 mm
MERCATEO_WA_NR:
8532220000
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
3
€ 5,95*
ab € 0,2868*
€ 0,5974*
1
€ 6,90*
ab € 0,242*
€ 0,705*
5
€ 8,95*
ab € 0,19*
€ 0,76*
1 Tag
8839
1
€ 14,99*
ab € 0,179*
€ 1,044*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 0,5974*
€ 0,71091
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,5274*
€ 0,62761
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,4425*
€ 0,52658
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,3868*
€ 0,46029
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3568*
€ 0,42459
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3368*
€ 0,40079
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,2868*
€ 0,34129
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 1,7922* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
CHEMI-CON
ESMG630ELL101MJC5S
ab € 0,223*
Ähnlich
Multicomp
MCGPR63V107M10X13
ab € 0,0836*
Ähnlich
Panasonic
63SXE100M
ab € 1,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.