Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektrolytkondensator, radial, 470uF, 235uA, 50V, 530mA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-16725814
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ECA1HHG471
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Becherelko
Elektrolytkondensator, radial, Typ=ECA1HHG471, Betriebstemperatur, max.=105 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Durchmesser=10 mm, Höhe=20 mm, Kapazität=470 µF, Lebensdauer=2000 h, Leckstrom=235 µA, Leiterabstand=5 mm, Länge=20 mm, Nennspannung DC=50 V, Rippelstrom=530 mA, Toleranz (±)=20 %, Äquivalenter Vorwiderstand=-999, Polarität=Polar, Verpackung=Bulk, Serien=NHG
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
MY
Höhe:
10 mm
Nettogewicht:
2,700 g
Tiefe:
48 mm
Bruttogewicht:
2,7 g
Breite:
10 mm
MERCATEO_WA_NR:
8532220000
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
200
Frei Haus
ab € 0,33*
€ 0,52*
5
€ 4,00*
ab € 0,31*
€ 0,58*
1 Tag
457
5
Frei Haus
ab € 0,46*
€ 0,82*
1
€ 6,90*
ab € 0,28*
€ 1,10*
Lager 115
1
€ 5,95*
ab € 3,0262*
€ 5,8415*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,8415*
€ 6,95139
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,3662*
€ 6,38578
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,5762*
€ 4,25568
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,4462*
€ 4,10098
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3,2662*
€ 3,88678
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 3,2162*
€ 3,82728
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 3,0262*
€ 3,60118
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Würth Elektronik
860040675011
ab € 0,487*
Ähnlich
Multicomp
MCRH50V477M13X21
ab € 0,191*
Ähnlich
Panasonic
EEUHD1H471
ab € 0,536*
Ähnlich
Rubycon
50PX470MEFC10X20
ab € 0,206*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.