Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektrolytkondensator, radial, 330uF, 165uA, 50V, 410mA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-16725813
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ECA1HHG331
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Becherelko
Elektrolytkondensator, radial, Typ=ECA1HHG331, Betriebstemperatur, max.=105 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Durchmesser=10 mm, Höhe=16 mm, Kapazität=330 µF, Lebensdauer=2000 h, Leckstrom=165 µA, Leiterabstand=5 mm, Länge=16 mm, Nennspannung DC=50 V, Rippelstrom=410 mA, Toleranz (±)=20 %, Äquivalenter Vorwiderstand=-999, Polarität=Polar, Verpackung=Bulk, Serien=NHG
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
MY
Höhe:
10 mm
Nettogewicht:
2 g
Tiefe:
42 mm
Bruttogewicht:
2 g
Breite:
10 mm
MERCATEO_WA_NR:
8532220000
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
200
€ 8,95*
ab € 0,22*
€ 0,35*
5
€ 4,00*
ab € 0,31*
€ 0,47*
Lager 115
5
€ 5,95*
ab € 0,2531*
€ 0,5004*
1
€ 6,90*
ab € 0,28*
€ 0,85*
1 Tag
8471
1
€ 14,99*
ab € 0,223*
€ 0,984*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,5004*
€ 0,59548
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,4527*
€ 0,53871
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,4027*
€ 0,47921
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,3531*
€ 0,42019
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3131*
€ 0,37259
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2931*
€ 0,34879
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,2531*
€ 0,30119
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 2,502* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Multicomp
MCGPR50V337M10X21
ab € 0,134*
Ähnlich
Multicomp
MCRH50V337M10X20
ab € 0,103*
Ähnlich
Panasonic
EEUHD1H331
ab € 0,446*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.