Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektrolytkondensator, radial, 470uF, 117.5uA, 25V, 380mA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-16725783
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ECA1EHG471
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Becherelko
Elektrolytkondensator, radial, Typ=ECA1EHG471, Betriebstemperatur, max.=105 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Durchmesser=10 mm, Höhe=12.5 mm, Kapazität=470 µF, Lebensdauer=2000 h, Leckstrom=117.5 µA, Leiterabstand=5 mm, Länge=12.5 mm, Nennspannung DC=25 V, Rippelstrom=380 mA, Toleranz (±)=20 %, Äquivalenter Vorwiderstand=-999, Polarität=Polar, Verpackung=Bulk, Serien=NHG
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
MY
Höhe:
10 mm
Nettogewicht:
1,480 g
Tiefe:
38 mm
Bruttogewicht:
1,55 g
Breite:
10 mm
MERCATEO_WA_NR:
8532220000
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
200
€ 8,95*
ab € 0,17*
€ 0,30*
Lager 115
1
€ 5,95*
ab € 0,2272*
€ 0,4773*
1 Tag
559
7
Frei Haus
ab € 0,33*
€ 0,61*
5
€ 4,00*
ab € 0,32*
€ 0,69*
1
€ 6,90*
ab € 0,195*
€ 0,876*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,4773*
€ 0,56799
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,4222*
€ 0,50242
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,3272*
€ 0,38937
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2872*
€ 0,34177
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2672*
€ 0,31797
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,2272*
€ 0,27037
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.