Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektrolytkondensator, radial, 2200uF, 220uA, 10V, 760mA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-16725763
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ECA1AHG222
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Becherelko
Elektrolytkondensator, radial, Typ=ECA1AHG222, Betriebstemperatur, max.=105 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Durchmesser=10 mm, Höhe=20 mm, Kapazität=2200 µF, Lebensdauer=2000 h, Leckstrom=220 µA, Leiterabstand=5 mm, Länge=20 mm, Nennspannung DC=10 V, Rippelstrom=760 mA, Toleranz (±)=20 %, Äquivalenter Vorwiderstand=-999, Polarität=Polar, Verpackung=Bulk, Serien=NHG
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
MY
Höhe:
10 mm
Nettogewicht:
3 g
Tiefe:
50 mm
Bruttogewicht:
3 g
Breite:
10 mm
MERCATEO_WA_NR:
8532220000
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
1
€ 5,95*
ab € 0,301*
€ 0,6244*
10
€ 8,95*
ab € 0,41*
€ 0,88*
1 Tag
8127
1
€ 14,99*
ab € 0,277*
€ 0,881*
1 Tag
73
5
Frei Haus
ab € 0,55*
€ 0,98*
3
€ 4,00*
ab € 0,86*
€ 1,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,6244*
€ 0,74304
pro Stück
ab 20 Stück
€ 0,5535*
€ 0,65867
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,4935*
€ 0,58727
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,411*
€ 0,48909
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,361*
€ 0,42959
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,341*
€ 0,40579
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,301*
€ 0,35819
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
7568893
ab € 93,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.